pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3361 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE 600X200 QDX630L

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3361 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE 600X200 QDX630L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052484

Codice prodotto

GEWGWD3361

Cod. produttore

GWD3361

Produttore

GEW

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 La serie dei quadri componibili QDX 630 L e disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalita di cablaggio semplice e veloce.E possibile, infatti, effettuare il cablaggio a ?struttura completamente aperta? e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.