GEWISS - GEWGWD3346 PIASTRA FONDO 600X1800 QDX630H/1600H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8034035078057
Codice prodotto
GEWGWD3346
Cod. produttore
GWD3346
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 La serie dei quadri QDX 630 H e disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. E ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.