GEWISS - GEWGWD3201 PORTA IN VETRO - QDX 630/1600 H - 600X2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035047688
Codice prodotto
GEWGWD3201
Cod. produttore
GWD3201
Produttore
GEW
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.


