GEWISS - GEWGWD3200 QDX 630H PAVIM PORTA VETRO 600X1800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035047671
Codice prodotto
GEWGWD3200
Cod. produttore
GWD3200
Produttore
GEW
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.