GEWISS - GEWGWD3177R6 QDX 1600H PAV MONT RID 600+300x2000x600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilato / Guida di montaggio
Altezza - 2100 mm
Colore - Altri
Numero RAL - 7035
Confezione
1 PZ
EAN
8034035047923
Codice prodotto
GEWGWD3177R6
Cod. produttore
GWD3177R6
Produttore
GEW
Modello:
Profilato / Guida di montaggio
Altezza:
2100 mm
Colore:
Altri
Numero RAL:
7035
QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.