GEWISS - GEWGWD3126 QDX 630H PARETE KIT SOVRAP 850x300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di montaggio
Larghezza - 850 mm
Materiale - Metallo
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035059780
Codice prodotto
GEWGWD3126
Cod. produttore
GWD3126
Produttore
GEW
Modello:
Kit di montaggio
Larghezza:
850 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.