pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3108 QDX 630H PARETE CASSA 600X1200X300

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3108 QDX 630H PARETE CASSA 600X1200X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035059681

Codice prodotto

GEWGWD3108

Cod. produttore

GWD3108

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Con porta:

no

Con coperchio:

no

Coperchio trasparente:

no

Forature sfondabili:

no

QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 La serie dei quadri QDX 630 H e disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. E ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.