pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3081 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X1800

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3081 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035046773

Codice prodotto

GEWGWD3081

Cod. produttore

GWD3081

Produttore

GEW

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1800 mm

Porta / Pannello di comando per armadi - tipo/modello GEWGWD3081 - QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X1800