pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3074 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 600X1600

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3074 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 600X1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035046704

Codice prodotto

GEWGWD3074

Cod. produttore

GWD3074

Produttore

GEW

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 La serie dei quadri componibili QDX 630 L e disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalita di cablaggio semplice e veloce.E possibile, infatti, effettuare il cablaggio a ?struttura completamente aperta? e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.