pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3032 QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1000X300

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3032 QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1000X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - sonstige

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Materiale - Metall

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035059643

Codice prodotto

GEWGWD3032

Cod. produttore

GWD3032

Produttore

GEW

Modello:

sonstige

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

300 mm

Materiale:

Metall

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Adatto per altezza scatola:

300 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

850 mm

Numero RAL:

7035

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 La serie dei quadri componibili QDX 630 L e disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalita di cablaggio semplice e veloce.E possibile, infatti, effettuare il cablaggio a ?struttura completamente aperta? e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.