pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3014 QDX 630L PARETE PANNELLI LAT 1200X300

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3014 QDX 630L PARETE PANNELLI LAT 1200X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035059636

Codice prodotto

GEWGWD3014

Cod. produttore

GWD3014

Produttore

GEW

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Larghezza:

300 mm

Altezza:

1200 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 La serie dei quadri componibili QDX 630 L e disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalita di cablaggio semplice e veloce.E possibile, infatti, effettuare il cablaggio a ?struttura completamente aperta? e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.