pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD0976 RD2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD0976 RD2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 2

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564718005

Codice prodotto

GEWGWD0976

Cod. produttore

GWD0976

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

2

Funzione:

Unità di controllo con riarmo automatico

Tipo di tensione:

AC

RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON IDP - 2 POLI - Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 Caratteristiche tecniche Adatto per Int. Diff. Puri IDP - 2P fino a 100 A - 30 mA Tensione nominale (V) 230 V N. mod. EN 50022 1 Relativo a pezzi 1 Codice nomenclatura combinata 85362010