GEWISS - GEWGWA9103 ATT. 3 CANALI 16AX KNX CON MIS. ENERGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Corrente nominale - 16 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Tensione nominale di esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8034035012556
Codice prodotto
GEWGWA9103
Cod. produttore
GWA9103
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Corrente nominale:
16 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.