GEWISS - GEWGW96987 PETTINE A PUNTALE 4P 12 MOD.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Adatto per numero di dispositivi - 12
Confezione
20 PZ
EAN
8011564276376
Codice prodotto
GEWGW96987
Cod. produttore
GW96987
Produttore
GEW
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Adatto per numero di dispositivi:
12
Larghezza in numero di moduli:
12
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no