GEWISS - GEWGW96961 TERMINALE DI CONNESSIONE PUNTALE CORTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altri
Sezione max. del conduttore - 25 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 63 A
Adatto per collegare conduttori tondi - sì
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564279285
Codice prodotto
GEWGW96961
Cod. produttore
GW96961
Produttore
GEW
Adatto per:
Altri
Sezione max. del conduttore:
25 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
63 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no