GEWISS - GEWGW96951 COMMUTATORE DI LINEA 2 POSIZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Commutatore
Numero di poli - 2
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di posizioni di commutazione - 2
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564162617
Codice prodotto
GEWGW96951
Cod. produttore
GW96951
Produttore
GEW
Esecuzione dell'interruttore:
Commutatore
Numero di poli:
2
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di posizioni di commutazione:
2
Con posizione zero (off):
no
Con ritorno in posizione zero:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Numero moduli DIN:
3
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Dimensione della targa frontale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20


