GEWISS - GEWGW96861 VOLTMETRO ANALOGICO 0-300V 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio su guida DIN
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza - 54 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564064683
Codice prodotto
GEWGW96861
Cod. produttore
GW96861
Produttore
GEW
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio su guida DIN
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
54 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
85 mm
Classe di precisione:
1
Calibrato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Scala illuminata:
no