GEWISS - GEWGW96853 COMMUTATORE VOLTMETRICO 7 POS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura fase-fase - sì
Misura fase-neutro - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio su guida DIN
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564114036
Codice prodotto
GEWGW96853
Cod. produttore
GW96853
Produttore
GEW
Misura fase-fase:
sì
Misura fase-neutro:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio su guida DIN
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Con posizione 0:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutatore voltmetrico, 7 posizioni, corrente nominale 16 A, tensione nominale 690 V, numero moduli 3.