GEWISS - GEWGW96815 TEMPORIZZATORE CICLO ASIMMETRICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Temporizzatore che inizia con una pausa (Lampeggiamento)
Corrente nominale a 250V AC - 8 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0...100
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
8 PZ
EAN
8011564760028
Codice prodotto
GEWGW96815
Cod. produttore
GW96815
Produttore
GEW
Funzione:
Temporizzatore che inizia con una pausa (Lampeggiamento)
Corrente nominale a 250V AC:
8 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
0...100
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con funzione singola
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Tensione di comando 1:
220...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC