GEWISS - GEWGW96570 PULS.1NA 16A SPIA VER.12 48V AC/DC 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Verde
Colore del pulsante - Bianco
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
8011564448032
Codice prodotto
GEWGW96570
Cod. produttore
GW96570
Produttore
GEW
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Verde
Colore del pulsante:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
1
Tensione della lampada:
12...48 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm