GEWISS - GEWGW96567 PULSANTE 1NC 16A SPIA ROS. 230V 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Rosso
Colore del pulsante - Bianco
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
8011564447998
Codice prodotto
GEWGW96567
Cod. produttore
GW96567
Produttore
GEW
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Colore del pulsante:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NO:
1
Tensione della lampada:
230...230 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm