GEWISS - GEWGW96555 COMMUTATORE (1 2) 1NA+1NC 16A 250V 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 2
Confezione
12 PZ
EAN
8011564447776
Codice prodotto
GEWGW96555
Cod. produttore
GW96555
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20