GEWISS - GEWGW96554 COMMUTATORE (1 0 2) 2P 16A 250V 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore commutatore
Numero di contatti di scambio - 2
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 250 V
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564447936
Codice prodotto
GEWGW96554
Cod. produttore
GW96554
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore commutatore
Numero di contatti di scambio:
2
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20