GEWISS - GEWGW96551 DEVIATORE (1 2) 1P 16A 250V 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti di scambio - 1
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 1
Tensione nominale - 250 V
Confezione
12 PZ
EAN
8011564674509
Codice prodotto
GEWGW96551
Cod. produttore
GW96551
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20