GEWISS - GEWGW96542 INTERR.NON AUTOM+SPIA-32A 2P 230V-1 MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Con indicatore luminoso - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8011564447912
Codice prodotto
GEWGW96542
Cod. produttore
GW96542
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1.5 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
LED
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20