GEWISS - GEWGW96534 INTERR. SEZ. COMP. 2P 32A 250-415V - 1 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 415 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
12 PZ
EAN
8011564447738
Codice prodotto
GEWGW96534
Cod. produttore
GW96534
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1.5 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20