pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96507F PETTINE 1IDP+11MTC 13M

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Adatto per numero di dispositivi - 13

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564995154

Codice prodotto

GEWGW96507F

Cod. produttore

GW96507F

Produttore

GEW

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Adatto per numero di dispositivi:

13

Larghezza in numero di moduli:

13

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.