GEWISS - GEWGW96424 TRASF.PER SUONERIE 10VA T.P.230V T.S.24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 5 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 24 V
Confezione
6 PZ
EAN
8011564063730
Codice prodotto
GEWGW96424
Cod. produttore
GW96424
Produttore
GEW
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
5 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
10 A
Montaggio superficiale:
no
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
sì