GEWISS - GEWGW96339 DISGIUNTORE BIOCOMFORT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Corrente - Soglia di inserzione - 30...30 mA
Tensione di controllo - AC
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564189928
Codice prodotto
GEWGW96339
Cod. produttore
GW96339
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Corrente - Soglia di inserzione:
30...30 mA
Tensione di controllo:
AC
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza:
3600 W
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Larghezza in numero di moduli:
1