GEWISS - GEWGW96303 PORTAFUS.SEZ.2P 14X51 690V AC 50A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su barra
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564113763
Codice prodotto
GEWGW96303
Cod. produttore
GW96303
Produttore
GEW
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su barra
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Portafusibile sezionabile - 2Poli , 690V, 50A - 3 MODULI.