pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96193 INT.MANOVRA-SEZIONATORE ACC.4P 63A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96193 INT.MANOVRA-SEZIONATORE ACC.4P 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8034035085352

Codice prodotto

GEWGW96193

Cod. produttore

GW96193

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

415 V

Tensione nominale minima:

415 V

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Altri

90 AM Accessori modulari La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, e costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.