GEWISS - GEWGW96187 INTER.MANOVRA-SEZ.ROTAT. 4P 32A 1000V DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 1000 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564775480
Codice prodotto
GEWGW96187
Cod. produttore
GW96187
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
1000 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale minima:
1000 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40