pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96125 INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 3P 40A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96125 INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 3P 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 415 V

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564110380

Codice prodotto

GEWGW96125

Cod. produttore

GW96125

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

415 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

415 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.48 kA

Potere di interruzione:

0.32 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.