GEWISS - GEWGW96124 INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 3P 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 415 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564110373
Codice prodotto
GEWGW96124
Cod. produttore
GW96124
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.384 kA
Potere di interruzione:
0.256 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40