GEWISS - GEWGW96017 SGANC.MIN.TENS.24V MTC/MT/MTHP/MDC 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Tensione nominale - 24 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Funzione - Sganciatore di minima tensione
Confezione
8 PZ
EAN
8011564062573
Codice prodotto
GEWGW96017
Cod. produttore
GW96017
Produttore
GEW
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Tensione nominale:
24 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione:
AC