GEWISS - GEWGW96014 SGANC.LANCIO CORR.XRESTART RM TOP/CM 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no
Funzione - Bobina di apertura a lancio di corrente
Confezione
6 PZ
EAN
8011564761506
Codice prodotto
GEWGW96014
Cod. produttore
GW96014
Produttore
GEW
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Funzione:
Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione:
AC