GEWISS - GEWGW96012 SGANC.LANCIO 110/415V MTC/MT/MTHP/MDC 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Tensione nominale - 415 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no
Funzione - Bobina di apertura a lancio di corrente
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564062528
Codice prodotto
GEWGW96012
Cod. produttore
GW96012
Produttore
GEW
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Funzione:
Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione:
AC