pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90986 RESTART RM PROXMDC 1P+N/2/4P 0,03A 3M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90986 RESTART RM PROXMDC 1P+N/2/4P 0,03A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 3

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564599192

Codice prodotto

GEWGW90986

Cod. produttore

GW90986

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Funzione:

Unità di controllo con riarmo automatico

Tipo di tensione:

AC

Dispositivo di riarmo con controllo preventivo dell'isolamento e della presenza di cortocircuiti.Adatto per interruttori magnetotermici differenziali MCD 1P+N,2P,4P- 30mA.