GEWISS - GEWGW90708A ACCOPPIATORE DI LINEA CAMPO KNX-G.DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564855120
Codice prodotto
GEWGW90708A
Cod. produttore
GW90708A
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Larghezza in numero di moduli:
2
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no