GEWISS - GEWGW85066 HORUS2 SIM. 2X26/32/42W FSM GX24Q-3/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564178342
Codice prodotto
GEWGW85066
Cod. produttore
GW85066
Produttore
GEW
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
Altri
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
140 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
42...42 W
Adatto per numero di lampade:
2
Larghezza:
370 mm
Lunghezza:
445 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no