pagina iniziale

GEWISS - GEWGW84097 STREET PALO CONICO 7,8M GRAF

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW84097 STREET PALO CONICO 7,8M GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 138 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Altezza del punto luminoso - 7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564420212

Codice prodotto

GEWGW84097

Cod. produttore

GW84097

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

138 mm

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.