GEWISS - GEWGW84096 STREET PALO CONICO 5,5M GRAF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 115 mm
Superficie - Verniciato
Altezza del punto luminoso - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8011564420205
Codice prodotto
GEWGW84096
Cod. produttore
GW84096
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
115 mm
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
5 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.