pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76986 TAPPO DI CHIUSURA METALLO PG42 IP65

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76986 TAPPO DI CHIUSURA METALLO PG42 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564221475

Codice prodotto

GEWGW76986

Cod. produttore

GW76986

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Superficie:

Nichelato

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

Qualità del materiale:

Ottone

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.