GEWISS - GEWGW76901 PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX PG7 D3-6,5 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 14 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8011564288232
Codice prodotto
GEWGW76901
Cod. produttore
GW76901
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
14 mm
Misura angolare dell'esagono:
16 mm
Per diametro cavo:
3...6 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...95 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22


