pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76897 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG42 IP68

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76897 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO  PG42 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564215627

Codice prodotto

GEWGW76897

Cod. produttore

GW76897

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Passo della filettatura:

1.59 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

60 mm

Misura angolare dell'esagono:

69 mm

Per diametro cavo:

32...36 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.