pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76868 AMPLIATORE OTTONE MAS.PG21-FEM.PG29 IP65

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76868 AMPLIATORE OTTONE MAS.PG21-FEM.PG29 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 29

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 21

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564218949

Codice prodotto

GEWGW76868

Cod. produttore

GW76868

Produttore

GEW

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

29

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

21

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.