GEWISS - GEWGW76851 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M40 IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 23...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
10 PZ
EAN
8011564209589
Codice prodotto
GEWGW76851
Cod. produttore
GW76851
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
23...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
7.4 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
40 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
46 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
sì