pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76849 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M25 - IP65

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76849 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M25 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 8.5...17.5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564209565

Codice prodotto

GEWGW76849

Cod. produttore

GW76849

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

8.5...17.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

25 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

29 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.