GEWISS - GEWGW76848 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M20 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Apertura chiave - 20 mm
Misura angolare dell'esagono - 23 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8011564209558
Codice prodotto
GEWGW76848
Cod. produttore
GW76848
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Apertura chiave:
20 mm
Misura angolare dell'esagono:
23 mm
Per diametro cavo:
4...13 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Antiurto:
sì
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


