pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76847 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG42 IP65

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76847 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG42 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 30...39 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564209541

Codice prodotto

GEWGW76847

Cod. produttore

GW76847

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

30...39 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

7.9 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

54 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.59 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

62 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

Pressacavo - tipo/modello GEWGW76847 - PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG42 IP65